Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
6V279730
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
Gedore 1.04/HP2A Universal-Abzieher Extern/Intern 2-Arm 200 mm Backenbreite 150 mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6V279730
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
22
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
22
Max. Zugkraft (N)
10
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
30
Tiefe des Hakenfußes (mm)
18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Marke
Gedore
Model
1.04/HP2A
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starkes Gesenkschmiedemuster, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenabzieher verwendet werden, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Integrierte Schenkel mit Schnellverschluss, Spindel mit austauschbarer Kugel und Spitze, Spindel thermochemisch gehärtet, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel
Artikelnummern
Artikelnummer
6V279730
EAN
4036976113518
UBB
500642633829
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1868160