text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/HP1A Universalabzieher Aussen/Innen 2-Arm 130mm Backenbreite 100mm Backentiefe

Artikelnummer 2G506693
Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 17
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100
Breite des Hakenfußes (mm) 22
Tiefe des Hakenfußes (mm) 12
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '170.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 130
Marke Gedore
Model 1.04/HP1A

Beschreibung

Starkes Gesenkschmiedemuster, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenzieher verwendet werden, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimaler Kraftanwendung, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Integrierte Schenkel, mit Schnellspanner, Spindel mit austauschbarer Kugel und Spitze, Spindel thermochemisch gehärtet, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)

Artikelnummern

Artikelnummer 2G506693
EAN 4036976113501
UBB 500642633415
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1868152
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.