Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
0Z899461
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
Gedore 1.04/HP1A-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 130mm Backenbreite 100mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0Z899461
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
17
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
140
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
100
Breite des Hakenfußes (mm)
22
Tiefe des Hakenfußes (mm)
15
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '170.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
130
Marke
Gedore
Model
1.04/HP1A-B
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starkes, gesenkgeschmiedetes Modell, Starre Beine aus einem Stück geschmiedet, Beinbremse - verhindert unbeabsichtigtes Verrutschen des Beins. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenzieher verwendet werden, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
0Z899461
EAN
4036976121773
UBB
500642633662
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1981145