Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
7C937901
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
Gedore 1.04/3A-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 350mm Backenbreite 200mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7C937901
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
27
Max. Zugkraft (N)
7.5
Gewindelänge (mm)
280
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
200
Breite des Hakenfußes (mm)
36
Tiefe des Hakenfußes (mm)
33
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '420.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
350
Marke
Gedore
Model
1.04/3A-B
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starkes Gesenkschmiedemodell, Steife, aus einem Stück geschmiedete Schenkel, Die Schenkel klemmen automatisch, wenn sie unter Spannung stehen, Schenkelbremse - verhindert ungewolltes Abrutschen der Schenkel. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenzieher verwendet werden, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch bei extrem hohen Abzugskräften, Spindel mit austauschbarer Kugel und Spitze, Spindel thermochemisch gehärtet, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel
Artikelnummern
Artikelnummer
7C937901
EAN
4036976121766
UBB
500642632839
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1981137