Food & Dairy machine building
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
Zwei- und dreiarmige Abzieher
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
Klemmen & Zugvorrichtung
Zugvorrichtung
Zwei- und dreiarmige Abzieher
2H946783
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
Gedore 1.04/2A Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 200mm Backenbreite 150mm Backentiefe
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2H946783
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
22
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
2
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm)
22
Max. Zugkraft (N)
5
Gewindelänge (mm)
210
Anzahl der Haken
2
Umkehrbare Arme
Ja
Spannzange
Ja
Spannweite (mm)
150
Breite des Hakenfußes (mm)
30
Tiefe des Hakenfußes (mm)
18
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm)
3.5
Skalenteilung
Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm)
['0.000', '260.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm)
200
Marke
Gedore
Model
1.04/2A
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Starkes Gesenkschmiedemuster, Durch die Biegemomentverstärkung auf der Rückseite bedeutet die energiesparende Konstruktion der Traverse eine noch stärkere und sicherere Abzieharbeit, Skala für gleichmäßige Verstellung der Abzieherschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz auch bei extrem hohen Abzugskräften, Die Schnellverstellung unterstützt das kraftsparende und schnelle Arbeiten, Spindel mit auswechselbarer Kugel und Spitze, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle)
Artikelnummern
Artikelnummer
2H946783
EAN
4036976107111
UBB
500642632268
UNSPSC
27111712
Hersteller Artikel Nr
1307827