text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/2A-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 200mm Backenbreite 150mm Backentiefe

Artikelnummer 4K022732
Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Schlüsselweite (mm) 22
Max. Zugkraft (N) 5
Gewindelänge (mm) 210
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 150
Breite des Hakenfußes (mm) 30
Tiefe des Hakenfußes (mm) 24
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3.5
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '260.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 200
Marke Gedore
Model 1.04/2A-B

Beschreibung

Starkes Gesenkschmiedemodell, Steife Schenkel aus einem Stück geschmiedet, Die Schenkel klemmen automatisch unter Spannung, Schenkelbremse - verhindert unbeabsichtigtes Abrutschen der Schenkel. Der Schenkel kann auf Knopfdruck entlang der Traverse verschoben werden, Durch Umkehrung der Schenkel kann dieses Werkzeug als Innen- oder Außenzieher verwendet werden, Skala für gleichmäßige Einstellung der Abziehschenkel. Ermöglicht zentriertes Abziehen mit optimiertem Krafteinsatz, auch wenn extrem hohe Abzugskräfte erforderlich sind, Spindel mit austauschbarer Kugel und Spitze, Spindel thermochemisch gehärtet, Aufrüstbar mit Hydraulikspindel (siehe Tabelle), Aufrüstbar mit Hydraulikspindel

Artikelnummern

Artikelnummer 4K022732
EAN 4036976121759
UBB 500642632425
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1981129
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.