text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore 1.04/1A-B Universalabzieher Extern/Intern 2-Arm 130mm Backenbreite 100mm Backentiefe

Artikelnummer 7D949767
Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100

Spezifikationen

Ausführung Radnabenabzieher
Max. Zugkraft (N) 3
Gewindelänge (mm) 140
Anzahl der Haken 2
Umkehrbare Arme Ja
Spannzange Ja
Spannweite (mm) 100
Breite des Hakenfußes (mm) 22
Tiefe des Hakenfußes (mm) 15
Dicke des Hakenfußes an der Spitze (mm) 3
Skalenteilung Ja
Spannweite (innen ziehend) (mm) ['0.000', '170.000']
Max. Spannweite (Außenzug) (mm) 130
Marke Gedore
Warennummer 82055980
Model 1.04/1A-B

Artikelnummern

Artikelnummer 7D949767
EAN 4036976121742
UBB 500642632003
UNSPSC 27111712
Hersteller Artikel Nr 1981110
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.