Drehmomentschraubendreher
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
Schraubendreher, Bits & Schlüssel
Bits
Drehmomentschraubendreher
0Y113714
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
GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
0Y113714
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
165
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Isoliert
Nein
Elektronisch
Nein
Gewicht
165
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm)
0.24 - 1.2
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm)
0.1
Modell Schraubendreher
Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%)
6
Mit Skala
Ja
VDE-geprüft
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 0,24 - 120 cN-m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Gerätebau und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Merkmale: Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Arbeitsgenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Drehmoment, nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes sehr spürbar durch, automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, 3 Ausführungen im Bereich 0,2 N-m bis 9 N-m, Mikrometerskaleneinteilung: 1 cN-m bzw. 0,1 N-m, Leichtbauweise durch eloxierte Aluminium-Griffhüllen, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ 757, 1/4"-Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modelle 757-06/-09 mit zusätzlichem verschiebbarem T-Bügel zur leichteren Handhabung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung
Artikelnummern
Artikelnummer
0Y113714
EAN
4002805757017
UBB
500642431299
UNSPSC
27111701
Hersteller Artikel Nr
7718050
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen