text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE SCREWDRIVER S 1/4

Artikelnummer 0A430091
Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 335
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll

Spezifikationen

Isoliert Nein
Elektronisch Nein
Gewicht 335
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 1/4 Zoll
Anzugsdrehmoment (Nm) ['1.000', '6.000']
Größe des Anschlusses (mm) 6.3
Genauigkeit Skalenteilung (Nm) 0.1
Modell Schraubendreher Ja
Genauigkeit nach ISO 6789 (%) 6
Mit Skala Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore

Beschreibung

Anwendung: Kontrollierter Schraubenanzug im gebräuchlichsten Bereich von 1 - 6 N-m, Schnelles, kontrolliertes Anziehen ermöglicht Serienfertigung, Elektro- und Elektronikindustrie, Gerätebau und industrielle Fertigung oder in der Qualitätskontrolle, Merkmale: Einstellbarer Drehmoment-Schraubendreher - mit Skala, Mit 1/4" Innensechskant-Antrieb zur Verwendung mit 1/4" Sechskant-Bits nach DIN 3126 - C 6,3, Mit Adapter auch für 1/4" Vierkant-Einsätze nach DIN 3124 geeignet, Arbeitsgenauigkeit: +/- 6 % Toleranz vom eingestellten Drehmoment, nach DIN EN ISO 6789, rückführbar auf nationale Normale, Präzisions-Radialkugelkupplung und Nockenausführung für kontrolliertes, bidirektionales Anziehen, Präzisionsmechanik rutscht bei Erreichen des eingestellten Wertes sehr spürbar durch, automatische Rückstellung in die Ausgangsposition, 3 Ausführungen im Bereich 0,2 N-m bis 9 N-m, Mikrometerskaleneinteilung: 1 cN-m bzw. 0,1 N-m, Leichtbauweise durch eloxierte Aluminium-Griffhüllen, Lieferumfang: Drehmoment-Schraubendreher Typ 757, 1/4"-Vierkant/Sechskant-Antriebsadapter (Nr. 757-20), Modelle 757-06/-09 mit zusätzlichem verschiebbarem T-Bügel zur leichteren Handhabung, Prüfzertifikat nach DIN EN ISO 6789, Lieferung in stabiler Kartonverpackung

Artikelnummern

Artikelnummer 0A430091
EAN 4002805757062
UBB 500642431455
UNSPSC 27111701
Hersteller Artikel Nr 7718130
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.