text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TORQUE MULTIPLIER SET 2653389

Artikelnummer 2D197663
Höhe 133
Gesamtlänge (mm) 230
Max. Drehmoment (Nm) 1300
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm) 1300
Anschlussgröße Eingangsvierkantantrieb 1/2 Zoll

Spezifikationen

Höhe 133
Gesamtlänge (mm) 230
Max. Drehmoment (Nm) 1300
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm) 1300
Anschlussgröße Eingangsvierkantantrieb 1/2 Zoll
Anschlussgröße Abtriebsvierkant 3/4 Zoll
Mit Reaktionsstange Ja
Zubehör Ja
Teil Nein
Marke Gedore
Model DVV-13ZG
Type Torque Multipliers

Beschreibung

Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, PKW- und LKW-Werkstätten, Landtechnik, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug- und Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Merkmale: Mechanischer Handdrehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen, Mit einstufigem Planetengetriebe, Hochleistungs-Aluminiumgehäuse, Mit Z-förmiger, gekröpfter Drehmomentstütze aus Chrom-Vanadium-Stahl, Optional nachrüstbar mit L-förmiger gerader Drehmomentstütze - mit verstellbarer Drehmomentstütze - aus Leichtmetall, Nachbildung mit einem Übersetzungsverhältnis von 1:5, Garantierte Genauigkeit: Besser als +/- 3 % Toleranz, Zu bedienen mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel, 1 Drehstab 354 mm, d 22 mm, Nr. E-28 LRZ-DS, Der Satz enthält drei verschiedene Schlageinsätze 3/4" SW 27, 30, 32 mm, Abtriebsvierkant mit Bohrung für Schlageinsätze mit Sicherungsstift und Ring, Im Transportkoffer mit Schaumstoffeinsatz

Artikelnummern

Artikelnummer 2D197663
EAN 4010886934555
UBB 500642480601
UNSPSC 27112700
Hersteller Artikel Nr 2653389
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.