Multipower
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
Drehmomentwerkzeuge
Multipower
2K884018
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653370
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2K884018
Höhe
133
Gesamtlänge (mm)
230
Max. Drehmoment (Nm)
1300
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)
1300
Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
270
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
133
Gesamtlänge (mm)
230
Max. Drehmoment (Nm)
1300
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)
1300
Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
270
Anschlussgröße Eingangsvierkantantrieb
1/2 Zoll
Anschlussgröße Abtriebsvierkant
3/4 Zoll
Mit Reaktionsstange
Ja
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Marke
Gedore
Model
DVV-13Z
Type
Torque Multipliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, PKW- und LKW-Werkstätten, Landtechnik, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug- und Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Merkmale: Mechanischer Hand-Drehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen, Mit einstufigem Planetengetriebe, Hochleistungs-Aluminiumgehäuse, Mit Z-förmiger, gekröpfter Drehmomentstütze aus Chrom-Vanadium-Stahl, Optional nachrüstbar mit L-förmiger gerader Drehmomentstütze - mit verstellbarer Drehmomentstütze - aus Leichtmetall, Ausführung mit Übersetzungsverhältnis 1:5, Garantierte Genauigkeit: Besser als +/- 3 % Toleranz, Zu betätigen mit einem geeigneten Drehmomentschlüssel, 1 Drehstab 354 mm, d 22 mm, Nr. E-28 LRZ-DS, Auch als Set (Nr. DVV-13ZG) mit drei verschiedenen Schlageinsätzen SW 27, 30, 32 mm erhältlich, Abtriebsvierkant mit Bohrung für Schlageinsätze mit Sicherungsstift und Ring
Artikelnummern
Artikelnummer
2K884018
EAN
4010886934548
UBB
500642480452
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
2653370