Multipower
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
Drehmomentwerkzeuge
Multipower
7N025481
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653273
Als Favorit hinzufügen
Previous
Next
Artikelnummer
7N025481
Höhe
146
Gesamtlänge (mm)
230
Max. Drehmoment (Nm)
2800
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)
2800
Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
550
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
146
Gesamtlänge (mm)
230
Max. Drehmoment (Nm)
2800
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)
2800
Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
550
Anschlussgröße Eingangsvierkantantrieb
3/4 Zoll
Anschlussgröße Abtriebsvierkant
1 Zoll
Mit Reaktionsstange
Ja
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Besonders geeignet für: Industrie, Baustellen, Nutzfahrzeug- und Kfz-Werkstätten, Landtechnik, Baumaschinen, Brücken-, Schiffs-, Flugzeug- und Eisenbahnbau, Raffinerien, Maschinen- und Anlagenbau, Instandhaltung, Merkmale: Mechanischer Handdrehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen, Mit einstufigem Planetengetriebe, Leistungsstarkes Aluminiumgehäuse, Modelle mit Übersetzungsverhältnis 1:4, 1:5,5, Garantierte Genauigkeit: Besser als +/- 3 % Toleranz, Mit geeignetem Drehmomentschlüssel zu bedienen, 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 2000 N-m bis 2800 N-m, Modell -Z: mit gekröpftem Reaktionsarm Z-förmig aus Chrom-Vanadium-Stahl, Modell -L: mit geradem Reaktionsarm L-förmig, mit verstellbarem Reaktionsvierkant, aus Leichtmetall, Abtriebsvierkant mit Bohrung für Schlageinsätze mit Sicherungsstift und Ring
Artikelnummern
Artikelnummer
7N025481
EAN
4010886934463
UBB
500642480296
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
2653273
Für dieses Produkt sind keine Dokumente zum Download verfügbar
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.
Meine Kataloge
Standard
Gehen Sie zu meinen Katalogen
Bestellung fortsetzen