Multipower
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
Drehmomentwerkzeuge
Multipower
7T292861
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
GEDO TORQUE MULTIPLIER DREMOPLUS 2653109
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7T292861
Höhe
227
Gesamtlänge (mm)
230
Max. Drehmoment (Nm)
4000
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)
4000
Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
300
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Höhe
227
Gesamtlänge (mm)
230
Max. Drehmoment (Nm)
4000
Max. Abtriebsdrehmoment (Nm)
4000
Max. Eingangsdrehmoment (Nm)
300
Anschlussgröße Eingangsvierkantantrieb
1/2 Zoll
Anschlussgröße Abtriebsvierkant
1 Zoll
Mit Reaktionsstange
Ja
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Marke
Gedore
Model
DVV-40ZRS
Type
Torque Multipliers
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Besonders geeignet für: Maschinen- und Anlagenbau, Seilbahnen, Aufzüge und Masten, Schwerindustrie, Baustellen, Brückenbau, Schiffbau, Flugzeug- und Eisenbahnbau, Raffinerien, Kunststoffindustrie, Kraftwerke aller Art, Merkmale: Mechanischer Handdrehmomentvervielfältiger zum kontrollierten Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen, Mit zweistufigem Planetengetriebe, Hochleistungs-Aluminiumgehäuse, Modelle mit Übersetzung 1:16, Modell DVV-40ZRS mit Rücklaufsperre (RS), Mit zerstörungsfreier Überlastsicherung "Slipper" zum Schutz des Getriebes, Rechts- und linksgängige, Z-förmige, je nach Modell gekröpfte Drehmomentstütze aus Chrom-Vanadium-Stahl, Garantierte Genauigkeit: Besser als +/- 3 % Toleranz, Mit geeignetem Drehmomentschlüssel zu bedienen, 2 Modelle mit maximaler Belastung im Bereich von max. 4000 N-m, Abtriebsvierkant mit Bohrung für Schlagschlüsseleinsätze mit Sicherungsstift und Ring
Artikelnummern
Artikelnummer
7T292861
EAN
4010886934302
UBB
500642481021
UNSPSC
27112700
Hersteller Artikel Nr
2653109