text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL TROLLEY WSL-M6


Gehäuse: Abmessungen: H 903x B 629x T 510 mm, Arbeitsbühne mit PP-Platte mit Frontabflachung und Abrollsicherung, Mit Handgriff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Aufnahme von Haken und Werkzeugen, Seiten abgerundet mit minimalen Stoßkanten, Korpus geschweißt, selbsttragend und verwindungssteif, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Schubladen: Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen mehrerer Schubladen, Einhandbedienung, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 6 Breitschubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 20 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE Fahrwerk: Gesamtbelastbarkeit 300 kg, 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eines mit Totalfeststeller, Auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Ausrüstbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), Individuell ausrüstbar mit Längs- und Querteilern, Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Artikelnummer 2V028029
Breite 629
Höhe 903
Tiefe 510
Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Werkstoff Stahl
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Breite 629
Höhe 903
Tiefe 510
Schutz der Oberfläche Plastik überzogen
Werkstoff Stahl
Material Arbeitsplatte Andere
Anzahl der Schubladen 6
Mit Bremse Ja
Mit Schubladen Ja
Marke Gedore
Warennummer 94032080
Model WSL-M6
Type Tool Trolley

Beschreibung

Gehäuse: Abmessungen: H 903x B 629x T 510 mm, Arbeitsbühne mit PP-Platte mit Frontabflachung und Abrollsicherung, Mit Handgriff zum leichten Schieben, Ziehen und Wenden, Seitenwände mit Eurolochung 10 x 38 mm zur Aufnahme von Haken und Werkzeugen, Seiten abgerundet mit minimalen Stoßkanten, Korpus geschweißt, selbsttragend und verwindungssteif, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, Schubladen: Einzelauszugssperre verhindert das Öffnen mehrerer Schubladen, Einhandbedienung, Zentralverriegelung mit Zylinderschloss, 6 Breitschubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, Kugelgelagerte Führungsschienen, Tragkraft pro Schublade 20 kg, Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE Fahrwerk: Gesamtbelastbarkeit 300 kg, 4 kugelgelagerte Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 125 mm) mit Fadenschutz, eines mit Totalfeststeller, Auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue, Optionen: Ausrüstbar mit GEDORE Werkzeugmodulen (1500 ES/1500 CT), Individuell ausrüstbar mit Längs- und Querteilern, Sonderfarben und -ausführungen auf Anfrage, Lieferung ohne Werkzeug und Zubehör

Artikelnummern

Artikelnummer 2V028029
EAN 4010886952511
UBB 500702674358
UNSPSC 27110000
Hersteller Artikel Nr 3100707
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.