Großzügiger Ordnungsraum. Kann eine Wasserwaage oder eine Metallsäge aufnehmen. Sofortiger Zugang zu allen Fächern beim Auseinander-klappen der Griffe. Boden der Fächer mit Schaumstoff ausgelegt. Abschließbar (Vorhängeschloss nicht im Lieferumfang enthalten). Abmessungen des Kastenfachs (L x B x H): 518 x 200 x 98 mm. Abmessungen der Klappfächer (L x B x H): 526 x 100 x 55 mm. Nutzlast: 30 kg. Inhalt: 18 dm³. Gesamtabmessungen (L x B x H): 560 x 220 x 238 mm. Rot 3020 und Elian-grau. Gewicht: 5 kg.