text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL CASE COMPL 1000


Ein sorgfältig entwickeltes, auf das Nützlichste spezifiziertes Werkzeugsortiment, Verpackt im handlichen Kunststoffkoffer, Der zuverlässige Begleiter im Auto, Boot oder Kleinflugzeug, Nützlich im Haushalt - wo gutes Werkzeug immer gebraucht wird, Alle 49 Teile sind übersichtlich angeordnet und sicher befestigt, Zwischenplatte sichert die Werkzeuge in d

Artikelnummer G2026.660.078
Verpackung Fall
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Nein
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 0
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 3
Anzahl von Steckschlüsseln 9
Anzahl von Maulschlüsseln 0
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 49
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 0
Anzahl der Zangen 3
Anzahl der Kombischlüssel 11
Anzahl der Sechskantschlüssel 8
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 0
Anzahl der Prüfwerkzeuge 0
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 6
Anzahl von Hämmern 1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 0
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 6100
Type Tool Assortment

Beschreibung

Ein sorgfältig entwickeltes, auf das Nützlichste spezifiziertes Werkzeugsortiment, Verpackt im handlichen Kunststoffkoffer, Der zuverlässige Begleiter im Auto, Boot oder Kleinflugzeug, Nützlich im Haushalt - wo gutes Werkzeug immer gebraucht wird, Alle 49 Teile sind übersichtlich angeordnet und sicher befestigt, Zwischenplatte sichert die Werkzeuge in den Taschen, Mit dem TOURING werden Reparaturen und Wartungen einfach, Koffer aus schlagfestem Polypropylen, öl- und säurebeständig und witterungsbeständig, mit Check-Tool-Einsatz, GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt, Abmessungen: 437x379x160 mm, Abmessungen: B 437 x T 397 x H 160 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2026.660.078
EAN 4010886660072
UBB 203188066740
UNSPSC 24111507
Hersteller Artikel Nr 6600780
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.