text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO TOOL BOX COMPL 1090


Ein durchdachtes Sortiment für die zu erledigenden Arbeiten, Verpackt in einem stabilen Kunststoffkoffer, Aluminiumrahmen, drei Stahlscharniere, verschraubter Griff, mit eingebauten Schlössern, Überall einsetzbar, wo das richtige Werkzeug immer zur Hand sein muss, GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt, Abmessungen: B 480 x T 370 x H 180 mm, Abmessungen:

Artikelnummer G2025.660.159
Verpackung Fall
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Verpackung Fall
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set Nein
Elektriker-Set Ja
Anzahl der Führungsbohrer 0
Anzahl von Gabelschlüsseln 0
Anzahl von Holzbohrern 0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern 0
Anzahl von Kabelschneidern 1
Anzahl der Koaxialwerkzeuge 0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 2
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ 2
Anzahl von Lochsägen 0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter 0
Anzahl der Lochrandbohrer 0
Anzahl von Ringschlüsseln 0
Anzahl der Schlitzschraubendreher 4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze 3
Anzahl von Steckschlüsseln 10
Anzahl von Maulschlüsseln 12
Anzahl der Steinbohrer 0
Anzahl der Stufenbohrer 0
Anzahl der Torx-Schraubendreher 0
Gesamtzahl der Werkzeuge 90
Anzahl von Feilen 0
Anzahl der Messwerkzeuge 1
Anzahl der Zangen 6
Anzahl der Kombischlüssel 0
Anzahl der Sechskantschlüssel 4
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel 0
Anzahl von Bit-Einsätzen 22
Anzahl der Prüfwerkzeuge 1
Anzahl der Knarren 1
Anzahl von Drehstangen 0
Anzahl von Meißeln und Stempeln 1
Anzahl von Hämmern 1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge 0
Anzahl von Sägen 1
Marke Gedore

Beschreibung

Ein durchdachtes Sortiment für die zu erledigenden Arbeiten, Verpackt in einem stabilen Kunststoffkoffer, Aluminiumrahmen, drei Stahlscharniere, verschraubter Griff, mit eingebauten Schlössern, Überall einsetzbar, wo das richtige Werkzeug immer zur Hand sein muss, GEDORE Vanadium Werkzeuge, verchromt, Abmessungen: B 480 x T 370 x H 180 mm, Abmessungen: B 480 x T 370 x H 180 mm, Abmessungen: B 480 x T 370 x H 180 mm

Artikelnummern

Artikelnummer G2025.660.159
EAN 4010886660157
UBB 240188160586
UNSPSC 24113106
Hersteller Artikel Nr 6601590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.