text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Seitenschneider VDE 8314-160


nach DIN ISO 5749, mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Artikelnummer G3030.700.160
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Ja
Breite des Kopfes (mm) 22
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 19
VDE-geprüft Ja

Beschreibung

nach DIN ISO 5749, mit schlankem Kopf, ideal für enge Platzverhältnisse, induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, für mittelharten Draht 1,6 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, verchromt, Griffe mit VDE-Tauchisolierung bis 1000 V, nach EN 60900/IEC 60900, zweilagige Check-Tool Isolierung

Artikelnummern

Artikelnummer G3030.700.160
EAN 4010886674369
UBB 240104023298
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 6743620
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.