text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Seitenschneider 8316-140 TL


Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten

Artikelnummer G3031.400.140
Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Andere
Länge 140
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 17
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Höhe des Kopfes (mm) 9.5
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für Hartdraht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten, rutschfesten Griffen, Induktiv gehärtete Schneiden (62 - 64 HRC) sorgen für konstante Schneidleistung über einen langen Zeitraum, Höchste Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischer Griffgestaltung.

Artikelnummern

Artikelnummer G3031.400.140
EAN 4010886671191
UBB 240104310968
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 6711930
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.