text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Seitenschneider 8316-140 JC


Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch

Artikelnummer G3031.300.140
Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 148
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Form Kraft-Schrägschneider
Schutz der Oberfläche Verchromt
Länge 148
Isolationsschutz 1000 V Nein
Breite des Kopfes (mm) 22
Mit Abisolierfunktion Nein
ESD-geprüft Nein
Höhe des Kopfes (mm) 17
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Gute Hebelwirkung für leichtes Schneiden, Induktiv gehärtete Präzisionsschneiden, Härte 63 - 65 HRC, Für harten Draht/Pianodraht - Werte siehe Tabelle, Max. Schneidleistung Ø 1,4 - 2,0 mm, GEDORE Spezialvergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, 2-Komponenten-Griffe, TL = stahlgrau, mit blau getauchten Anti-Rutsch-Griffhüllen, Induktiv gehärtete Schneiden (62 - 64 HRC) sorgen für konstante Schneidleistung über einen langen Zeitraum, Höchste Schneidleistung bei geringem Kraftaufwand durch optimales Zusammenspiel von Schneidengeometrie, exzentrischer Nietlagerung und ergonomischer Griffgestaltung.

Artikelnummern

Artikelnummer G3031.300.140
EAN 4010886674413
UBB 203104020193
UNSPSC 23151901
Hersteller Artikel Nr 6744190
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.