text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Rundzange 8122 160 TL


Lange Backen, Greifflächen gezahnt, zum Greifen und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff

Artikelnummer G3021.400.160
Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 114
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Ja
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 114
Länge 160
Isolationsschutz 1000 V Nein
Werkstoff Stahl
Länge der Backe (mm) 48
Breite des Kopfes (mm) 16.5
Griffige Ausführung 2-Komponenten
Abdeckung des Griffs Andere
Höhe des Kopfes (mm) 8.7
VDE-geprüft Nein

Beschreibung

Lange Backen, Greifflächen gezahnt, zum Greifen und Biegen, GEDORE Sondervergütungsstahl, gesenkgeschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, JC = verchromt, mit 2-Komponenten-Griff

Artikelnummern

Artikelnummer G3021.400.160
EAN 4010886671054
UBB 240102245414
UNSPSC 27112125
Hersteller Artikel Nr 6710530
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.