text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 32MM

Numero articolo 3D838299
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Länge (mm) 79.8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 32

Specifiche

Schlüsselweite (mm) 32
Ausführung Ring End Fitting
Länge (mm) 79.8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 32
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 21.5
Höhe des Kopfes groß (mm) 17.5
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 47.5
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Gedore
Warennummer 82079099
Model 7218
Type Ring End Fitting

Numeri di articolo

Numero articolo 3D838299
EAN 4002805728321
UBB 500642810047
UNSPSC 27111715
Nr articolo produttore  7695920
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.