Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
0U794434
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
GEDO RRING END FITTING 22MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0U794434
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
50.8
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
22
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
50.8
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
22
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
15
Höhe des Kopfes groß (mm)
15
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
34.5
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
0U794434
EAN
4002805722220
UBB
500642807662
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7693040