Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
8J147829
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
GEDO RRING END FITTING 21MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
8J147829
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
21
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
50
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
21
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
15
Höhe des Kopfes groß (mm)
15
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
33
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7212
Type
Rectangular Ring End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
8J147829
EAN
4002805722213
UBB
500642807415
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7678240