text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 19MM

Artikelnummer 1M698370
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Länge (mm) 65.3
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 19
Ausführung Ring End Fitting
Länge (mm) 65.3
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 19
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 21.5
Höhe des Kopfes groß (mm) 12
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 30
Breite des Kopfes groß (mm) 30.5
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Gedore
Model 7218
Type Ring End Fitting

Beschreibung

Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen

Artikelnummern

Artikelnummer 1M698370
EAN 4002805728192
UBB 500642809072
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7693710
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.