Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
6B744934
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
GEDO RRING END FITTING 17MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
6B744934
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
63.6
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
14x18 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
17
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
63.6
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
14x18 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
17
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
21.5
Höhe des Kopfes groß (mm)
12
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
30
Breite des Kopfes groß (mm)
27.2
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7218
Type
Ring End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
6B744934
EAN
4002805728178
UBB
500642808652
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7693630