Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
5V711167
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
GEDO RRING END FITTING 17MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5V711167
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
47
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
17
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
17
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
47
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
17
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
14.5
Höhe des Kopfes groß (mm)
13
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
27
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Warennummer
82079099
Model
7212
Type
Rectangular Ring End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
5V711167
EAN
4002805722176
UBB
500642806839
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7692740