Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
9L010319
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
GEDO RRING END FITTING 16MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9L010319
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
46.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
16
Ausführung
Ring End Fitting
Länge (mm)
46.5
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
16
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
14.5
Höhe des Kopfes groß (mm)
13
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
26
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7212
Type
Ring End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
9L010319
EAN
4002805722169
UBB
500642806672
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7678080