text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RRING END FITTING 11MM

Artikelnummer 3I027675
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Ring End Fitting
Länge (mm) 42.8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 11
Ausführung Ring End Fitting
Länge (mm) 42.8
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 11
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 14.5
Höhe des Kopfes groß (mm) 8
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 20
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Gedore
Model 7212
Type Ring End Fitting

Beschreibung

Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen

Artikelnummern

Artikelnummer 3I027675
EAN 4002805722114
UBB 500642805682
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7691770
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.