Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
4C956710
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
GEDO REVERSIBLE RATCHET HEAD 1/4 SE 9X12
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
4C956710
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Quadratische Passform
Isoliert
Nein
Höhe
16.6
Gewicht
59
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
6.3
Ausführung
Quadratische Passform
Isoliert
Nein
Höhe
16.6
Gewicht
59
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Nein
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
6.3
Rückschwenkbarer Winkel (°)
5
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Warennummer
82079099
Type
Ratchet Adapter
Herunterladen PDF
Drucken
Artikelnummern
Artikelnummer
4C956710
EAN
4002805741207
UBB
500642812696
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7672710