text.skipToContent text.skipToNavigation

Steckschlüssel für Stahlwille-Ring 731/10 13 mm


Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummer G0660.130.001
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 45
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 12
Ausführung Open End Fitting
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Marke Stahlwille
Gewicht pro Stück (g) 45
Type Insert Tool

Beschreibung

Für Drehmomentschlüssel mit VierkantantriebFixierung durch StiftsicherungChrom über Nickel, dauerhafte und spanfeste AusführungGesenkgeschmiedet, gehärtet und gekühlt im ÖlbadExtrem belastbar, außergewöhnlich langlebig

Artikelnummern

Artikelnummer G0660.130.001
EAN 4018754033850
UBB 203125065441
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 58211013
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.