text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 3/8 RECHTS

Artikelnummer 4X878720
Ausführung Ratschenbefestigung
Isoliert Nein
Höhe 40
Gewicht 150
Art des Zubehörs/Komponenten Andere

Spezifikationen

Ausführung Ratschenbefestigung
Isoliert Nein
Höhe 40
Gewicht 150
Art des Zubehörs/Komponenten Andere
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Halterung 3/8 Zoll
Anschlussgröße 3/8 Zoll
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 10
Rückschwenkbarer Winkel (°) 20
Umkehrbar Nein
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Zubehör Ja
Teil Nein
Verriegelung der Buchse Nein
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Nein
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Ratchet Adapter

Beschreibung

Ermöglicht kontrollierten Drehmomentanzug in Kombination mit einem DREMOMETER Drehmomentschlüssel, Merkmale: Fein abgestufter, stabiler Ratschenkopf, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Ratschenkopf, einzeln verpackt im Polybeutel, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Ratschenkopf, einzeln verpackt im Polybeutel, *Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 bzw. maximale Belastung der Kavität

Artikelnummern

Artikelnummer 4X878720
EAN 4002805754016
UBB 500642427826
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7680570
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.