Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
7T362065
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
GEDO RATCHET HEAD 3/4 SE 14X18
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7T362065
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Quadratische Passform
Isoliert
Nein
Höhe
35.5
Gewicht
790
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
20
Ausführung
Quadratische Passform
Isoliert
Nein
Höhe
35.5
Gewicht
790
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
14x18 mm
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Nein
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
20
Rückschwenkbarer Winkel (°)
7
Umkehrbar
Ja
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Verriegelung der Buchse
Ja
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Ja
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners
Artikelnummern
Artikelnummer
7T362065
EAN
4002805748046
UBB
500642813439
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7687660