text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO RATCHET HEAD 1/2 SE 14X18

Artikelnummer 1S621205
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Höhe 28.8
Gewicht 363

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 12.5
Ausführung Quadratische Passform
Isoliert Nein
Höhe 28.8
Gewicht 363
Antimagnetisch Nein
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 14x18 mm
Explosionsgeschützt Nein
Mit Handgriff Nein
Modell mit Muldenvorschub Nein
Kardangelenk Nein
Größe des Anschlusses (mm) 12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°) 7
Umkehrbar Ja
Konstruktion Ratsche Nein
Geeignet für Bits Nein
Verriegelung der Buchse Ja
Integrierte Entriegelung Nein
Drehbarer Griff Ja
Ausziehbarer Griff Nein
Gelenkiger Kopf Nein
Drehbarer Kopf Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze Ja
VDE-geprüft Nein
Marke Gedore
Type Ratchet Adapter

Beschreibung

Made of CV steel. Matt chrome-plated. With fine toothing. 7.2º backswing angle. 50 teeth. For torque spanners

Artikelnummern

Artikelnummer 1S621205
EAN 4002805748022
UBB 500642813272
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7687580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.