Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
7G643869
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
GEDO RATCHET HEAD 1/2 RECHTS
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
7G643869
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
46
Gewicht
350
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Ratschenbefestigung
Isoliert
Nein
Höhe
46
Gewicht
350
Art des Zubehörs/Komponenten
Andere
Antimagnetisch
Nein
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Halterung
1/2 Zoll
Anschlussgröße
1/2 Zoll
Explosionsgeschützt
Nein
Mit Handgriff
Nein
Modell mit Muldenvorschub
Nein
Kardangelenk
Nein
Größe des Anschlusses (mm)
12.5
Rückschwenkbarer Winkel (°)
7.5
Umkehrbar
Nein
Konstruktion Ratsche
Nein
Geeignet für Bits
Nein
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Verriegelung der Buchse
Nein
Integrierte Entriegelung
Nein
Drehbarer Griff
Nein
Ausziehbarer Griff
Nein
Gelenkiger Kopf
Nein
Drehbarer Kopf
Nein
Geeignet für Steckschlüsseleinsätze
Ja
VDE-geprüft
Nein
Marke
Gedore
Type
Ratchet Adapter
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ermöglicht kontrollierten Drehmomentanzug in Kombination mit einem DREMOMETER Drehmomentschlüssel, Merkmale: Fein abgestufter, stabiler Ratschenkopf, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Ratschenkopf, einzeln verpackt im Polybeutel, Aus Chrom-Vanadium-Stahl, Lieferumfang: Ratschenkopf, einzeln verpackt im Polybeutel, *Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 bzw. maximale Belastung der Kavität
Artikelnummern
Artikelnummer
7G643869
EAN
4002805754023
UBB
500642428089
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7680650