text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 176 1.1/2440


Für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, schmaler Kopf, mehrschneidiges Maul, 52° gewinkelt, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zähne zusätzlich gehärtet, selbstklemmend durch gegen die Drehrichtung versetzte Zähne, Rolle gegen Verlust gesichert, einbrennlackiert blau, einbrennlackiert blau

Artikelnummer G2585.000.440
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1405
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Länge (mm) 430
Spannbereich (mm) ['0.000', '62.000']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1405
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Länge (mm) 430
Spannbereich (mm) ['0.000', '62.000']
Abdeckung des Griffs Lackiert
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1350
Warennummer 8204120000
Model 176
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Für Arbeiten unter beengten Platzverhältnissen, schmaler Kopf, mehrschneidiges Maul, 52° gewinkelt, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zähne zusätzlich gehärtet, selbstklemmend durch gegen die Drehrichtung versetzte Zähne, Rolle gegen Verlust gesichert, einbrennlackiert blau, einbrennlackiert blau

Artikelnummern

Artikelnummer G2585.000.440
EAN 4010886643822
UBB 240102114313
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 6438230
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.