text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO PIPE WR 175 1.1/2430


Besonders robuste Ausführung für schwere Beanspruchung, Kopf abgewinkelt 85 °, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zähne zusätzlich gehärtet, Selbstklemmung durch gegen die Drehrichtung versetzte Zähne, Rolle gegen Verlust gesichert, Einbrennlackierung blau, Einbrennlackierung blau

Artikelnummer G2584.000.430
Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1428
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Länge (mm) 420
Spannbereich (mm) ['0.000', '62.000']
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Schutz der Oberfläche Verchromt
Gewicht 1428
Geeignet für max. Rohrdurchmesser 1 1/2 Zoll
Länge (mm) 420
Spannbereich (mm) ['0.000', '62.000']
Abdeckung des Griffs Lackiert
Marke Gedore
Model 175
Type Pipe Wrench

Beschreibung

Besonders robuste Ausführung für schwere Beanspruchung, Kopf abgewinkelt 85 °, GEDORE Spezial-Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet, vergütet, Zähne zusätzlich gehärtet, Selbstklemmung durch gegen die Drehrichtung versetzte Zähne, Rolle gegen Verlust gesichert, Einbrennlackierung blau, Einbrennlackierung blau

Artikelnummern

Artikelnummer G2584.000.430
EAN 4010886643747
UBB 240102113737
UNSPSC 27111708
Hersteller Artikel Nr 6437420
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.