text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO MANUAL PIPE BENDER GR. 0

Artikelnummer 8C804858
Durchmesser Schlauch (mm) 10
Rohrdurchmesser (mm) ['3.000', '10.000']
Elektrischer Antrieb Nein
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja

Spezifikationen

Durchmesser Schlauch (mm) 10
Rohrdurchmesser (mm) ['3.000', '10.000']
Elektrischer Antrieb Nein
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Ja
Max. Biegewinkel (°) 180
Marke Gedore

Beschreibung

Für Präzisionsstahlrohre EN 10305-3 (DIN 2394), Hydraulikrohre EN 10305-1 (DIN 2391) und biegbare Edelstahlrohre mit 0,75 - 1,0 mm Wandstärke, Mit 5 Aluminium-Biegesegmenten für Rohre mit Ø 3-4, 5, 6, 8 und 10 mm, Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange verwendbar, Zum Einspannen im Schraubstock oder als Biegezange verwendbar

Artikelnummern

Artikelnummer 8C804858
EAN 4017981278508
UBB 500642736887
UNSPSC 27112501
Hersteller Artikel Nr 1589830
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.