text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO GRIP-ZANGE 137 10IN240


Geschmiedete, vergütete Backen und spezielle Backenform für sicheres Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper aus hochfestem Stahlblech, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenkonstruktion garantiert einen Dreipunktkontakt mit allen Materialquer

Artikelnummer G2546.000.240
Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Max. Wangenöffnung (mm) 32
Schweisszange Nein
Marke Gedore
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Isoliert Nein
Gesamtlänge (mm) 230
Max. Wangenöffnung (mm) 32
Schweisszange Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 490
Type Grip Wrench

Beschreibung

Geschmiedete, vergütete Backen und spezielle Backenform für sicheres Greifen, Spannen und Halten, GEDORE Vanadium-Stahl 31CrV3, vernickelt, Backenkörper aus hochfestem Stahlblech, Automatisch verschweißte Oberbacke - absolut feste Verbindung mit dem Stahlblechkörper, Durchdachte Backenkonstruktion garantiert einen Dreipunktkontakt mit allen Materialquerschnitten, Gewindebohrung unten angeschweißt, Kein Aufweiten bei höchster Belastung, Sicheres Lösen, Lösehebel unter konstantem Druck der Spezialfeder, Lösehebel unter konstantem Druck der Spezialfeder

Artikelnummern

Artikelnummer G2546.000.240
EAN 4010886640678
UBB 240102110352
UNSPSC 27112124
Hersteller Artikel Nr 6406700
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.