Werkzeugkoffer
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
Zerspanungswerkzeuge
Quick Search
X
Suchen
Reset
Startseite
Handwerkzeuge
Werkzeuglagerung
Aufbewahrungskoffer
Werkzeugkoffer
1L758830
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
GEDO GEDORE-SORTIMO L-BOXX 136 58PC
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
1L758830
Verpackung
Kunststoff-Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set
Nein
Elektriker-Set
Ja
Anzahl der Führungsbohrer
0
Anzahl von Gabelschlüsseln
0
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Verpackung
Kunststoff-Box
Heizungs- + Sanitärmechaniker-Set
Nein
Elektriker-Set
Ja
Anzahl der Führungsbohrer
0
Anzahl von Gabelschlüsseln
0
Anzahl von Holzbohrern
0
Anzahl von HSS-Spiralbohrern
0
Anzahl von Kabelschneidern
0
Anzahl der Koaxialwerkzeuge
0
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PH
3
Anzahl der Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ
0
Anzahl von Lochsägen
0
Anzahl der Nachbearbeitungswerkzeuge Lichtwellenleiter
0
Anzahl der Lochrandbohrer
0
Anzahl von Ringschlüsseln
0
Anzahl der Schlitzschraubendreher
4
Anzahl der Steckschlüsseleinsätze
3
Anzahl von Steckschlüsseln
13
Anzahl von Maulschlüsseln
0
Anzahl der Steinbohrer
0
Anzahl der Stufenbohrer
0
Anzahl der Torx-Schraubendreher
8
Gesamtzahl der Werkzeuge
58
Anzahl von Feilen
6
Anzahl der Messwerkzeuge
1
Anzahl der Zangen
3
Anzahl der Kombischlüssel
0
Anzahl der Sechskantschlüssel
10
Anzahl der verstellbaren Schraubenschlüssel
1
Anzahl von Bit-Einsätzen
0
Anzahl der Prüfwerkzeuge
1
Anzahl der Knarren
1
Anzahl von Drehstangen
0
Anzahl von Meißeln und Stempeln
1
Anzahl von Hämmern
1
Anzahl der Multifunktionswerkzeuge
0
Anzahl von Sägen
0
Marke
Gedore
Warennummer
82060000
Type
Tool Assortment
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Ein Sortiment an unverzichtbaren Werkzeugen, Mit Check-Tool-Einsatz zur schnellen Kontrolle der Vollständigkeit, Mit Check-Tool-Einsatz zur schnellen Kontrolle der Werkzeug-Vollständigkeit, Aus schlag- und stoßfestem ABS-Kunststoff, Spritzwassergeschützt, Ober- und Frontgriff zum variablen Transport der L-BOXX®, Mit Werkzeugtafel für Ordnung und mehr Stauraum, Easy Click System: Praktische Steckverbindung für 2 und mehr L-BOXXen®, für sicheren Halt und einfachen Transport, Zur Integration in Fahrzeuge mit Sortimo® Fahrzeugeinrichtung, Belastbarkeit pro L-BOXX: bis 25 kg, Tragkraft des Deckels: bis 100 kg, Transport im Verbund bis 40 kg, Außenmaße: B 442 x T 357 x H 151 mm, Innenmaße: B 378 x T 311 x H 107 mm
Artikelnummern
Artikelnummer
1L758830
EAN
4010886932148
UBB
500642761299
UNSPSC
27110000
Hersteller Artikel Nr
2658194