text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KUNSTSTOFSCHNEIDER 94- 9410-185MM


Rohrschneider zum sauberen Trennen von dünnwandigen Kunststoffrohren (z.B. Kunststoffkanalrohre) mit Ø 6,0 - 35,0 mm. Geringer Kraftbedarf durch spezielle Klingengeometrie und optimale Übersetzung. Klinge ist austauschbar und kann aus jeder Position zurückgezogen werden. Minimale Ermüdung des Anwenders durch ergonomische Griffgestaltung und stufenweisen

Artikelnummer K1150.000.185
Länge (mm) 185
Rohrdurchmesser (mm) 6 - 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Länge (mm) 185
Rohrdurchmesser (mm) 6 - 35
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Geeignet für Aluminium Ja
Geeignet für Kunststoff Ja
Geeignet für Kupfer Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Gussrohre Nein
Geeignet für mehrschichtige Verbundrohre Nein
Mit Schnellverstellung Nein
Anzahl der Schneidräder 0
Teleskopisch Nein
Marke Knipex
Gewicht pro Stück (g) 555
Type Pipe Cutter

Beschreibung

Rohrschneider zum sauberen Trennen von dünnwandigen Kunststoffrohren (z.B. Kunststoffkanalrohre) mit Ø 6,0 - 35,0 mm. Geringer Kraftbedarf durch spezielle Klingengeometrie und optimale Übersetzung. Klinge ist austauschbar und kann aus jeder Position zurückgezogen werden. Minimale Ermüdung des Anwenders durch ergonomische Griffgestaltung und stufenweisen Klingenvorschub mit Ratsche. Nicht zum Schneiden von Kabeln geeignet. - Gehäuse: Aluminium-Druckgussgehäuse, rot lackiert- Kapazität (Durchmesser): Ø 6 - 35mm- Schneidenlänge mm: Ø 35mm

Artikelnummern

Artikelnummer K1150.000.185
EAN 4003773047025
UBB 240106094859
UNSPSC 23241610
Hersteller Artikel Nr 94 10 185
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.