Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
0I178831
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
GEDO FLARED END FITTING 19MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0I178831
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
19
Ausführung
Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
19
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
15
Höhe des Kopfes groß (mm)
15
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
34.5
Breite des Kopfes groß (mm)
34.5
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Ja
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7312-19
Type
Rectangular Flared End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
0I178831
EAN
4002805732199
UBB
500642812282
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7686260