Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
5N273235
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
GEDO FLARED END FITTING 18MM
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
5N273235
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
18
Ausführung
Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V
Nein
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Gekröpft
Nein
Schlüsselgröße klein (mm)
18
Modell mit einem Schraubenschlüssel
Ja
Funkenarmes Modell
Nein
Höhe des Kopfes klein (mm)
15
Höhe des Kopfes groß (mm)
15
Halbmond-Modell
Nein
Kopfbreite klein (mm)
33
Breite des Kopfes groß (mm)
33
Modell mit Ratsche
Nein
Offenes Modell
Ja
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7312
Type
Rectangular Flared End Fitting
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen
Artikelnummern
Artikelnummer
5N273235
EAN
4002805732182
UBB
500642812027
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7679640