text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 17MM

Artikelnummer 3H359527
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 17
Ausführung Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 17
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 13
Höhe des Kopfes groß (mm) 13
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 31.5
Breite des Kopfes groß (mm) 31.5
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Ja
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Gedore
Model 7312
Type Rectangular Flared End Fitting

Beschreibung

Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen

Artikelnummern

Artikelnummer 3H359527
EAN 4002805732175
UBB 500642811862
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7685880
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.