text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FLARED END FITTING 12MM

Artikelnummer 4C079321
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 12
Ausführung Offener Ringanschluss
Isolationsschutz 1000 V Nein
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Gekröpft Nein
Schlüsselgröße klein (mm) 12
Modell mit einem Schraubenschlüssel Ja
Funkenarmes Modell Nein
Höhe des Kopfes klein (mm) 14.5
Höhe des Kopfes groß (mm) 12
Halbmond-Modell Nein
Kopfbreite klein (mm) 24
Breite des Kopfes groß (mm) 24
Modell mit Ratsche Nein
Offenes Modell Ja
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Gedore
Model 7312
Type Rectangular Flared End Fitting

Beschreibung

Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, matt verchromt, mit Arretierbolzen

Artikelnummern

Artikelnummer 4C079321
EAN 4002805732120
UBB 500642811292
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7699590
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.