Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
2C972229
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 3/4 SE 14X18
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
2C972229
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Quadratische Passform
Anschlussgröße
14x18 mm
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
20
Ausführung
Quadratische Passform
Anschlussgröße
14x18 mm
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7618-04
Type
Square Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Belastung der Kavität, mit Sicherungsstift, Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Belastung der Kavität
Artikelnummern
Artikelnummer
2C972229
EAN
4002805768044
UBB
500642814262
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7688200