text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/4 SE 9X12

Artikelnummer 3L429549
Schlüsselweite (mm)
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Zubehör Ja
Teil Nein

Spezifikationen

Schlüsselweite (mm) 6.3
Ausführung Quadratische Passform
Anschlussgröße 9 x 12 mm
Zubehör Ja
Teil Nein
Rechtwinkliger Einbau Ja
Marke Gedore
Model 7612-00
Type Square Insert

Beschreibung

Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Belastung der Senkung, mit Sperrstift, max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Belastung der Senkung

Artikelnummern

Artikelnummer 3L429549
EAN 4002805761205
UBB 500642813686
UNSPSC 27111715
Hersteller Artikel Nr 7672630
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.