Drehmomentschlüssel-Zubehör
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
Drehmomentwerkzeuge
Drehmomentschlüssel-Zubehör
0H029867
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
GEDO FIXED SQUARE HEAD 1/2 SE 9X12
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
0H029867
Schlüsselweite (mm)
Ausführung
Quadratische Passform
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Schlüsselweite (mm)
12.5
Ausführung
Quadratische Passform
Anschlussgröße
9 x 12 mm
Zubehör
Ja
Teil
Nein
Rechtwinkliger Einbau
Ja
Marke
Gedore
Model
7612-02
Type
Square Insert
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Geschmiedet, Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt, mit Auswerferstift zum Entriegeln, Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Belastung der Senkung, mit Sperrstift, Max. Dauerbelastung der Ratsche nach DIN EN ISO 6789:2003 und/oder maximale Belastung der Senkung
Artikelnummern
Artikelnummer
0H029867
EAN
4002805762028
UBB
500642813843
UNSPSC
27111715
Hersteller Artikel Nr
7687900