Ingenieurhämmer
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
Bohrhämmer
Bohrhämmer
Ingenieurhämmer
9P261136
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
GEDO ENGINEERS' HAMMER 2000 GR
Als Favorit hinzufügen
Artikelnummer
9P261136
Ausführung
Andere
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
400
Material Stange
Holz
Magnetisch
Nein
Alle Spezifikationen anzeigen
Spezifikationen & Normen
Downloads
Spezifikationen
Ausführung
Andere
Antimagnetisch
Nein
Länge (mm)
400
Material Stange
Holz
Magnetisch
Nein
Rückschlagfrei
Nein
Funkenarmes Modell
Nein
Gewicht Kopf (g)
2000
Gewicht gesamt (g)
2491
Auswechselbare Spitze
Nein
Material Kopf
Stahl
Mit Nagelextraktor
Nein
Mit Stockschutz
Ja
Mit Nagelhalter
Nein
Marke
Gedore
Type
Cross Pein Hammer
Herunterladen PDF
Drucken
Beschreibung
Mit konturiertem Eschen- (E 600 E) oder Hickorystiel (E 600 H) DIN 5111, zusätzlich geformt mit langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, doppelt konturierter Hickorystiel DIN 5111 mit extra langer, gehärteter Stielschutzhülse aus Stahl, ROTBAND-PLUS Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis, ROTBAND-PLUS Stielgelenk, hohe Arbeitssicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
Artikelnummern
Artikelnummer
9P261136
EAN
4010883858380
UBB
500642564289
UNSPSC
27111602
Hersteller Artikel Nr
8583820