text.skipToContent text.skipToNavigation

GEDO ENG.HAMMER 600H 800 GR


Geschmiedeter Hammerkopf DIN 1041 Doppelt geschweifter Eschen- (600 E) oder Hickorystiel (600 H) DIN 5111, mit zusätzlicher langer, gehärteter Stahl-Stielschutzhülse Durch Ringkeil, Sicherungsplatte und Holzschraube werden Hammerkopf und Holzstiel zu einer Einheit Patentierte Stielbefestigung, hohe Sicherheit, lange Lebensdauer, bestes Preis-/Leistungsverhältnis DBGM G 9414 1878, Europa-Patent-Nr. 0703045

Artikelnummer G4901.000.800
Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 350
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Verpackt pro 1

Spezifikationen

Ausführung Andere
Antimagnetisch Nein
Länge (mm) 350
Material Stange Holz
Magnetisch Nein
Rückschlagfrei Nein
Funkenarmes Modell Nein
Gewicht Kopf (g) 800
Gewicht gesamt (g) 1135
Auswechselbare Spitze Nein
Material Kopf Stahl
Mit Nagelextraktor Nein
Mit Stockschutz Ja
Mit Nagelhalter Nein
Marke Gedore
Gewicht pro Stück (g) 1000
Type Cross Pein Hammer

Artikelnummern

Artikelnummer G4901.000.800
EAN 4010883858359
UBB 203110022068
UNSPSC 27111602
Hersteller Artikel Nr 8583580
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.